Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi UBS Wax, translucent 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi UBS Wax 500 ml
Multi UBS Wax 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec73450
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     73450
EAN/GTIN:
     4013558734507
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
unterbodenschutz 500 ml
unterbodenschutz

Der Multi UBS Wax ist hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung. Er schützt und pflegt alle Karosserie- und Metallteile.


Produktbeschreibung:

  • schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm
  • sehr gute Kriechfähigkeit, feuchtigkeitsverdrängend
  • hohe Wärmebeständigkeit und gute Kälteflexibilität
  • beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien

Produktdaten:

  • Basis: Öl und Paraffinwachs
  • Farbe: transparent
  • Sprühabstand: 25 cm
  • Verarbeitungstemperatur: + 10°C bis + 30°C
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate

Gefahrenhinweise für 1000 ml

  • H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise für 500 ml

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Farbe:
translucent
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: unterbodenschutz petec
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,725*
€ 3,76*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 3,485*
€ 5,215*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,215*
€ 6,20585
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,805*
€ 5,71795
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,365*
€ 5,19435
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,255*
€ 5,06345
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,115*
€ 4,89685
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,485*
€ 4,14715
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 6,97* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 62,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
73460
ab € 6,98*
Ähnlich
Petec
73250
ab € 2,47*
Ähnlich
Petec
73310
ab € 6,72*
Ähnlich
Petec
73410
ab € 7,45*
Ähnlich
Petec
73510
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.