Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Sägeblatt HM 160x1,2/1,8x20 mm Z 32 WZ für PSS3100 SE,MT55cc,MS55,MT55 18M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt HM 160x1.8x20 32Z/WZ
Sägeblatt HM 160x1.8x20 32Z/WZ
Artikel-Nr.:
     415-mafell092552
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092552
EAN/GTIN:
     4032689129952
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x1,8x20mm
kreissägeblatt 160x20

Produktbeschreibung:

  • zur Fixierung der Schiene am Werkstück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
160 mm
Einsatzzweck:
Holz
Gewicht:
0,265 kg
passend für:
PSS3100 SE,MT55cc,MS55,MT55 18M
Stärke:
1,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnform:
Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 160 mm, Mafell, Säge, Sägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
092539
ab € 34,55*
Ähnlich
Mafell
092482
ab € 68,01*
Ähnlich
Mafell
092485
ab € 41,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.