Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Sägeblatt HM 160x1,2/1,8x20 mm Z 16 WZ für PSS3100 SE,MT55cc,MS55,MT55 18M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM Kapp-Sägeblatt 160 x 20 mm WZ 16
HM Kapp-Sägeblatt 160 x 20 mm WZ 16
Artikel-Nr.:
     415-mafell092539
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092539
EAN/GTIN:
     4032689075488
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x1,8x20mm
kreissägeblatt 160x20

Produktbeschreibung:

  • zur Fixierung der Schiene am Werkstück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
160 mm
Einsatzzweck:
Holz
Gewicht:
0,8 kg
passend für:
PSS3100 SE,MT55cc,MS55,MT55 18M
Schnittbreite:
1,2 mm
Stärke:
1,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnform:
Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
092482
ab € 67,86*
Ähnlich
Mafell
092485
ab € 41,67*
Ähnlich
Mafell
092530
ab € 54,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.