Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 3 Zoll, Storz eingebundn, 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 3 Zoll, Storz eingebundn, 25 m
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 3 Zoll, Storz eingebundn, 25 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1815-075-25kes
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1815-075-25kes
EAN/GTIN:
     4006918300818
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Der PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admi®Verde ist zum Durchleiten von Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft sowie zur Grundwasserabsenkung bestens geeignet.


Produktbeschreibung:

  • komplett eingebunden mit Storz
  • Körper: PVC, transparent, grün
  • Druckträger: weiße Hart-PVC-Spirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
4 bar
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
3 Zoll - 75 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
25 m
Material:
PVC
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,6 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,35*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 11,934* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 404,96*
€ 481,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 392,41*
€ 466,97
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 382,35*
€ 455,00
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 372,29*
€ 443,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 351,48*
€ 418,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 340,01*
€ 404,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 298,35*
€ 355,04
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1816-025-50
ab € 108,65*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-13-50
ab € 70,53*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-050-25kep
ab € 195,60*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-050-05kes
ab € 66,69*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1819-050-30kep
ab € 322,31*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1819-050-05kes
ab € 93,36*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1819-16-50
ab € 169,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.