Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 2 Zoll, Perrot eingebunden, 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 2 Zoll, Perrot eingebunden, 25 m
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 2 Zoll, Perrot eingebunden, 25 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1815-050-25kep
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1815-050-25kep
EAN/GTIN:
     4006918300603
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Der PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admi®Verde ist zum Durchleiten von Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft sowie zur Grundwasserabsenkung bestens geeignet.


Produktbeschreibung:

  • komplett eingebunden mit Perrot
  • Körper: PVC, transparent, grün
  • Druckträger: weiße Hart-PVC-Spirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
5 bar
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
2 Zoll - 50 mm
Kupplungen:
Perrot
Länge:
25 m
Material:
PVC
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,7 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,76*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 7,8304* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 270,76*
€ 322,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 260,42*
€ 309,90
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 253,74*
€ 301,95
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 247,07*
€ 294,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 236,64*
€ 281,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 231,84*
€ 275,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 195,76*
€ 232,95
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-050-05kes
ab € 66,84*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1819-050-05kes
ab € 93,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.