Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Bianco Food 1 Zoll, ohne Kupplung, 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Bianco Food 1 Zoll, ohne Kupplung, 50 m
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Bianco Food 1 Zoll, ohne Kupplung, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1816-025-50
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1816-025-50
EAN/GTIN:
     4006918302256
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln in der Agrarwirtschaft und Lebensmittelindustrie unter Berücksichtigung der EU Verordnung 2011/10 für Simulanten A-B.C.


Produktbeschreibung:

  • Körper: PVC, weiss, innen glatt, aussen wellig
  • Druckträger: weiße Hart-PVC-Spirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
7 bar
Farbe:
weiß
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
50 m
Material:
PVC
Platzdruck:
21 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +50 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,7 bar
Wandstärke:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,47*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,1694* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 146,19*
€ 173,97
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 141,75*
€ 168,68
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 138,11*
€ 164,35
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 134,48*
€ 160,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,66*
€ 154,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 125,28*
€ 149,08
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 108,47*
€ 129,08
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
4043-25-10
ab € 124,11*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-13-50
ab € 70,62*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1819-16-50
ab € 169,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.