Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger PowerFilter 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger PowerFilter 1400
Luftreiniger PowerFilter 1400
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110899
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110899
EAN/GTIN:
     4052228027150
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Der kompakte Luftreiniger von HEYLO PowerFilter 1400 setzt den Standard auf Baustellen und in der Industrie. Durch die geringe Abmaße und das sehr leichte Gewicht ist er besonders für die Sanierung in kleinen Räumen geeignet. Mit dem ergonomischen Tragegriff kann der Luftreiniger mühelos von Raum zu Raum transportiert werden.

Es sind verschiedene Filter verfügbar, welche sehr leicht ausgetauscht werden können (Lieferung ohne Filter). Grobstaub, Feinstaub oder gefährliche Partikel wie z. B. Schimmelpilzsporen? Alles kein Problem für den PowerFilter 1400.

Für die Geruchssanierung kann außerdem ein Aktivkohlefilter eingesetzt werden. Der Aufbau des Metallgehäuses ist sehr servicefreundlich und der Luftreiniger kann somit schnell und einfach gesäubert und gewartet werden.

Produktbeschreibung:

  • Luftreiniger mit max. Luftleistung von 1100 m³/h
  • Luftreiniger mit max. Luftleistung von 1400 m³/h
  • hoch effizienter Lüftermotor (ERP konform)
  • Lüftermotor stufenlos regelbar
  • leiser Betrieb
  • MID-Energiezähler
  • ergonomischer Tragegriff
  • sehr leicht und stapelbar
  • flexible Filterbestückung möglich (F9 / Hepa / Kohle etc.)
  • empfohlen und gefördert von der BG BA
  • Luftleistung bei gesättigten Filtern: 600 m³/h
  • Stromaufnahme: 1,17 A
  • Lautstärke: 61 dB (A) / 3 m
  • Schlauchdurchmesser Ansaug-/Ausblasseite: 205 mm
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Gewicht:
16 kg
Höhe:
445 mm
Länge:
505 mm
Leistung:
0,175 kW
Luftleistung:
1010 m³/h
Pressung:
1000 Pa
Schutzklasse:
IP 54
Spannung:
230 Volt
Typ:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, heylo luftreiniger, luftreiniger, Heylo, Luftreinigung, PowerFilter1000, PowerFilter1400, PowerFilter3500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.411,03*
€ 1.623,40*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.271,39*
€ 1.624,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,94*
€ 1.933,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,81*
€ 1.835,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.503,24*
€ 1.788,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.463,69*
€ 1.741,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,61*
€ 1.613,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,18*
€ 1.575,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,39*
€ 1.512,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1110871
ab € 763,08*
Ähnlich
Heylo
1960008
ab € 253,79*
Ähnlich
Heylo
1960009
ab € 496,60*
Ähnlich
Heylo
1110897
ab € 982,52*
Ähnlich
Heylo
1110872
ab € 803,35*
Ähnlich
Heylo
1110870
ab € 1.101,17*
Ähnlich
Heylo
1110879
ab € 1.357,23*
Ähnlich
Heylo
1110890
ab € 3.117,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.