Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger StaubStop 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger StaubStop 3000
Luftreiniger StaubStop 3000
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110872
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110872
EAN/GTIN:
     4052228027143
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Die Luftreinigung auf Baustellen soll zum Standard werden: Im Frühjahr 2014 hat der Ausschuss für Gefahrstoffe den Grenzwert für lungengängige Stäube auf Baustellen von 3 mg/m³ auf 1,25 mg/m³ reduziert.

Der mobile Luftreiniger StaubStop 3000 reduziert den Staub auf der Baustelle auf ein Mindestmaß. Die Kombi besteht aus einem Ventilator und einem Filtergehäuse inkl. Grob- und Feinstaubfilter. Der leistungskräftige Ventilator sorgt dafür, dass Staub bei Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten direkt an der Entstehungsstelle entfernt wird. Die Kombination ist schnell aufgebaut und durch das geringe Gewicht einfach zu transportieren.

Produktbeschreibung:

  • direkte Staubabsaugung mit Ventilator PowerVent 3000 + Filtergehäuse + Staubfilter-Set (G4 + F9)
  • vielseitig einzusetzen
  • schneller Filterwechsel
  • einfach und schnell aufgebaut, betriebsfertig gemacht und zu transportieren
  • Anschluss eine Luftschlauchs möglich
  • Kombi mit Staubfilter (G4 und F9) oder optional auch mit Farbnebelfilter erhältlich
  • Filtergehäuse LxBxH: 450 x 430 x 450 mm
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Höhe:
450 mm
Länge:
450 mm
Luftleistung:
3102 m³/h
Spannung:
230 Volt
Typ:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, heylo luftreiniger, luftreiniger, BauLuftreiniger, FarbStop3000, Heylo, Luftreinigung, StaubStop3000, StaubStop6000, StaupStop3000PLUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 806,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,04*
€ 1.268,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,94*
€ 1.203,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 985,01*
€ 1.172,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 959,09*
€ 1.141,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,16*
€ 1.050,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,88*
€ 1.019,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,86*
€ 960,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1200098
ab € 105,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.