Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger StaubStop 3000 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger StaubStop 3000 PLUS
Luftreiniger StaubStop 3000 PLUS
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110870
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110870
EAN/GTIN:
     4052228027129
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Luftreinigung auf der Baustelle ist Pflicht: Durch zu hohe Staubbelastung am Arbeitsplatz sind Spätfolgen unvermeidbar. Statistiken zeigen, dass Todesfälle durch Lungenkrebs oder Silikose nicht abnehmen. Bei Asbest ist mittlerweile jeder gewarnt, doch wem ist bekannt, dass auch Quarzfeinstaub (wie z. B. Kalksandstein, Granit oder Porenbetonstein) krebserzeugend ist?

Der neue Staubgrenzwert liegt lt. TRGS 900 jetzt bei nur noch bei 1,25 mg/m³, anstatt 3 mg/m³. Um Gesundheitsschäden oder Stillegungen von Baustellen zu vermeiden, werden somit Luftreiniger zum Muss im Gerätepark eines jeden Bau- oder Sanierungsunternehmens.

Der StaubStop 3000 PLUS ist hierfür eine schnell aufgebaute Lösung. Mit diesem Luftreiniger kann auf der Baustelle flexibel Staub und Schmutz direkt abgesaugt werden. Die dazu eingesetzten Grob- und Feinstaubfilter nehmen die Staubpartikel schnell und zuverlässig auf und sorgen dafür, dass die bearbeitende Umgebung und evtl. angrenzende Wohnbereiche staubfrei bleiben.

Die praktische Anzeige für den Filterwechsel zeigt sofort erkennbar an, wann ein Filter ausgetauscht werden muss. Der Luftreiniger StaubStop 3000 PLUS verwendet ein 2-stufiges Filtersystem. Die erste Filterstufe besteht aus einem Vorfilter (Grobstaubfilter G4) und die Haupt-Filterstufe aus einem robusten HEYLO Feinstaubfilter (F9) Filterklasse M.

Produktbeschreibung:

  • mobile Staubabsaugung mit Ventilator PowerVent 3000 (3102 m³/h Luftleistung) + Filtergehäuse PLUS inkl. Filterdruckmesser + Grobstaubfilter G4 + Feinstaubfilter F9
  • Luftreiniger empfohlen und gefördert von der BG BAU
  • großer Arbeitsbereich (mind. 19 m² gemäß Prüfvorschriften der BG BAU)
  • flexibel im Einsatz und schnell transportiert
  • Filtergehäuse LxBxH: 450 x 450 x 510 mm
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Gewicht:
24 kg
Höhe:
510 mm
Länge:
420 mm
Luftleistung:
3102 m³/h
Pressung:
501 Pa
Spannung:
230 Volt
Typ:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, heylo luftreiniger, luftreiniger, BauLuftreiniger, FarbStop3000, Heylo, Luftreinigung, StaubStop3000, StaubStop6000, StaupStop3000PLUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.101,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,27*
€ 1.694,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,96*
€ 1.607,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.316,32*
€ 1.566,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.281,68*
€ 1.525,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,00*
€ 1.406,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,88*
€ 1.369,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,17*
€ 1.310,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1200098
ab € 105,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.