Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusty Light Handkehrschaufel Kölner Modell


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Dusty Light, Handkehrschaufel, Kölner Modell
Dusty Light, Handkehrschaufel, Kölner Modell
Artikel-Nr.:
     415-flo01516
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01516
EAN/GTIN:
     4007105005196
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
flora kehrblech
kehrblech

Dusty Light ist ein kleines praktisches Handkehrblech mit Tragegriff für Reinigungsarbeitenim Außenbereich.

Produktbeschreibung:

  • Handkehrblech mit Tragefriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkter Stahl
Breite:
310 mm
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
Kehrschaufel
Weitere Suchbegriffe: Besen, Dusty, Flora, Kehrgarnitur, Straßenreinigung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 80,11*
21 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 59,25*
€ 82,65*
Lager 415
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 61,56*
€ 92,81*
3 Tage
235
3
Frei Haus
ab € 116,55*
€ 157,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 92,81*
€ 110,4439
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 90,10*
€ 107,219
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 87,79*
€ 104,4701
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 85,48*
€ 101,7212
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 79,67*
€ 94,8073
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 75,89*
€ 90,3091
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 61,56*
€ 73,2564
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 30,78* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 278,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01518/22
ab € 35,28*
Ähnlich
FLORA
1507
ab € 72,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.