Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HandkehrblechDusty Light verzinktBeschaffungsartikel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
HandkehrblechDusty Light verzinktBeschaffungsartikel
HandkehrblechDusty Light verzinktBeschaffungsartikel
HandkehrblechDusty Light verzinktBeschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4007105005196
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     1516
EAN/GTIN:
     4007105005196
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
flora kehrblech
kehrblech
Handkehrblech Dusty Light • Handkehrblech mit Tragegriff für den Außenbereich Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,5 kg
Höhe:
122 mm
Weitere Suchbegriffe: Handkehrblech, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 56,75*
€ 77,89*
2 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 58,95*
€ 81,27*
Lager 214
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 83,83*
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 61,38*
€ 94,05*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 83,83*
€ 99,7577
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 81,96*
€ 97,5324
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 78,09*
€ 92,9271
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 72,92*
€ 86,7748
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 72,13*
€ 85,8347
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 59,54*
€ 70,8526
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 29,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 251,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01518/22
ab € 35,28*
Ähnlich
FLORA
1507
ab € 72,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.