| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007105008043 Herst.-Nr.: 01518/22 EAN/GTIN: 4007105008043 |
| |
|
| | |
| Handkehrschaufel Dusty Shovel • Handschaufel mit langem Stiel für den Außenbereich Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,8 kg | Höhe: | 1020 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 35,28* | € 43,64* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 35,59* | € 44,05* | | | | Lager 214 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,04* | € 46,45* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 38,55* | € 52,07* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,58* | € 63,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 232,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|