Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterpolierer XFE 7-15 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenterpolierer XFE 7-15 150
Exzenterpolierer XFE 7-15 150
Exzenterpolierer XFE 7-15 150 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex418080
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     418080
EAN/GTIN:
     4030293180567
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine

Der Exzenterpolier XFE 7-15 150 ist ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche.

Produktbeschreibung:

  • VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
  • freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
  • 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
  • Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
  • gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
  • hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
  • optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
  • flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
  • Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
  • max. Stützteller-Ø: 150 mm
  • Leerlaufhubzahl: 2900 - 8600 U/min
  • Leistungsabgabe: 420 Watt
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Spezial Klett-Teller, 150 Ø
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Drehzahl:
1500 - 4500 U/min
Gewicht:
2,4 kg
Höhe:
140 mm
Länge:
370 mm
Leistung:
710 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Exzenterpolierer
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer flex, polierer, Akku-Exzenterpolierer, bearbeiten, entferne, Exzenterpolierer, Flex, polieren, XCE, XFE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,13*
€ 347,15*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,76*
€ 360,77*
Frei Haus
ab € 342,86*
€ 407,95*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 360,61*
€ 417,59*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,44*
€ 422,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,11*
€ 502,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,17*
€ 488,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,73*
€ 451,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,08*
€ 445,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,44*
€ 436,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
414.093
ab € 49,95*
Zubehör
FLEX
317098
ab € 10,23*
Zubehör
FLEX
376531
ab € 12,18*
Zubehör
FLEX
463302
ab € 32,26*
Zubehör
FLEX
434434
ab € 12,87*
Zubehör
FLEX
333573
ab € 30,62*
Zubehör
FLEX
443298
ab € 14,95*
Zubehör
FLEX
443271
ab € 16,88*
Zubehör
FLEX
437093
ab € 12,84*
Zubehör
FLEX
443301
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.