Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierertasche TB-L 460 x 260 x 300 mm für L, PE, XCE, XFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polierertasche
Polierertasche
Artikel-Nr.:
     415-flex333573
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     333573
EAN/GTIN:
     4030293127579
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
flex elektrowerkzeuge ersatzteile

Produktbeschreibung:

  • passend für: L 1503 VR, PE 8-4 80, PE 14-1 180, PE 14-2 150, PE 14-3 125, PE 14-3 125 P-Set, XCE 10-8 125, XCE 10-8 125 P-Set, XFE 7-15 150 und XFE 7-15 150 P-Set
  • für unterwegs bietet viel Platz für Maschine und weiteres Zubehör
  • mit variablen Fächern
  • auch als Kühltasche verwendbar
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Länge:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrowerkzeug ersatzteile, Flex, LED Kontroll-Leuchte, Poliertasche, Träger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,56*
€ 41,31*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,91*
€ 44,26*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
122726
ab € 65,83*
Ähnlich
FLEX
122742
ab € 36,74*
Ähnlich
FLEX
123870
ab € 16,87*
Ähnlich
FLEX
256909
ab € 27,51*
Ähnlich
FLEX
434434
ab € 12,92*
Ähnlich
FLEX
123803
ab € 42,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.