Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelmulde 333 Liter, 2 Kranösen, 1000 x 680 x 600 mm, 72 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelmulde 333 cm³, 2 Kranösen, 1000 x 680 x 600 mm, 72 kg
Mörtelmulde 333 cm³, 2 Kranösen, 1000 x 680 x 600 mm, 72 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1226.3
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1226.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelmulde
mörtelmulde

Produktbeschreibung:

  • aus bruchsicherem UV- und witterungsbeständingen Vollkunststoff
  • am oberen Behälterrand mit Stahlrahmen und robusten Ösen
  • geeignet zum Krantransport

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Fassungsvermögen:
333 Liter
Gewicht:
72 kg
Höhe:
600 mm
Länge:
1000 mm
Typ:
Mörtelmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,96*
€ 581,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,83*
€ 560,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 458,76*
€ 545,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 446,68*
€ 531,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,60*
€ 494,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,77*
€ 481,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,59*
€ 439,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.072,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.439,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.603,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.846,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.323,20*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.288,65*
Ähnlich
Florian Eichinger
1226.2
ab € 345,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.