Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelmulde 250 Liter, 2 Kranösen, 1000 x 580 x 540 mm, 56 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelmulde 250 cm³, 2 Kranösen, 1000 x 580 x 540 mm, 56 kg
Mörtelmulde 250 cm³, 2 Kranösen, 1000 x 580 x 540 mm, 56 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1226.2
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1226.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelmulde
mörtelmulde

Produktbeschreibung:

  • aus bruchsicherem UV- und witterungsbeständingen Vollkunststoff
  • am oberen Behälterrand mit Stahlrahmen und robusten Ösen
  • geeignet zum Krantransport

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
580 mm
Fassungsvermögen:
250 Liter
Gewicht:
56 kg
Höhe:
540 mm
Länge:
1000 mm
Typ:
Mörtelmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,89*
€ 542,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,89*
€ 522,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,63*
€ 508,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 416,38*
€ 495,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,73*
€ 461,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,97*
€ 449,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,74*
€ 411,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.072,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.439,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.603,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.846,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.323,20*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.288,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.