Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuttmulde verzinkt 600 Liter, Kranösen, 99 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuttmulde verzinkt 600 Liter, Kranösen, 99 kg
Schuttmulde verzinkt 600 Liter, Kranösen, 99 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1047.9v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1047.9v
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
schuttmulde eichinger

Produktbeschreibung:

  • verzinkt
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Kranösen zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges
  • mit Karabinerhaken
  • stapelbar

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
1400 mm
Fassungsvermögen:
600 Liter
Gewicht:
135 kg
Höhe:
650 mm
Länge:
1250 mm
Muldenbreite:
1300 mm
Muldenhöhe:
480 mm
Muldenlänge:
1180 mm
Typ:
Schuttmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,98*
€ 1.244,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,14*
€ 1.185,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 970,60*
€ 1.155,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 945,06*
€ 1.124,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,19*
€ 1.053,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,74*
€ 1.034,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,02*
€ 987,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.082,50*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.436,64*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.597,46*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.830,05*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.326,22*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.289,73*
Ähnlich
Florian Eichinger
1047.5v
ab € 548,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.