Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuttmulde verzinkt 360 Liter, Kranösen, 64 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuttmulde verzinkt 360 Liter, Kranösen, 64 kg
Schuttmulde verzinkt 360 Liter, Kranösen, 64 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1047.5v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1047.5v
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
schuttmulde eichinger

Produktbeschreibung:

  • verzinkt
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Kranösen zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges
  • mit Karabinerhaken
  • stapelbar

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
1290 mm
Fassungsvermögen:
360 Liter
Gewicht:
75 kg
Höhe:
500 mm
Länge:
1110 mm
Muldenbreite:
1230 mm
Muldenhöhe:
330 mm
Muldenlänge:
1065 mm
Typ:
Schuttmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,38*
€ 835,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,45*
€ 789,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 646,43*
€ 769,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 629,42*
€ 749,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,46*
€ 700,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,96*
€ 687,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,43*
€ 652,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.089,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.436,64*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.611,20*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.831,75*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.325,87*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.288,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.