Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuttmulde verzinkt 1250 Liter, Kranösen, 168 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuttmulde verzinkt 1250 Liter, Kranösen, 168 kg
Schuttmulde verzinkt 1250 Liter, Kranösen, 168 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1047.13v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1047.13v
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
schuttmulde eichinger

Produktbeschreibung:

  • verzinkt
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Kranösen zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges
  • mit Karabinerhaken
  • stapelbar

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
1450 mm
Fassungsvermögen:
1250 Liter
Gewicht:
215 kg
Höhe:
750 mm
Länge:
2000 mm
Muldenbreite:
1350 mm
Muldenhöhe:
575 mm
Muldenlänge:
1940 mm
Typ:
Schuttmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.321,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,95*
€ 1.925,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.546,00*
€ 1.839,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.506,35*
€ 1.792,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.466,71*
€ 1.745,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,75*
€ 1.635,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,97*
€ 1.611,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,50*
€ 1.572,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.074,99*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.423,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.607,65*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.841,75*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.319,63*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.293,25*
Ähnlich
Florian Eichinger
1047.5v
ab € 547,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.