Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 160 x 2,6/1,6 x 16 mm, 48 VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 160 x 2,6/1,6 x 16 mm, 48 VW
Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 160 x 2,6/1,6 x 16 mm, 48 VW
Artikel-Nr.:
     415-ede37016016
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     37016016
EAN/GTIN:
     4010912791206
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x16
kreissägeblatt 160 mm

Für Längs- und Querschnitte in Massivholz, Holzwerkstoff roh und einseitig beschichtet, Hartpapier und Thermoplast ist das Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte bestens geeignet. Für Fertigschnitte mit Tisch-, Format- und Handkreissägen ist das Kreissägblatt ebenso zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • Aufteilschnitt
  • mit Wechselzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
16 mm
Durchmesser:
160 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
Längs- und Querschnitt
Schnittbreite:
2,6 mm
Stärke:
1,6 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
48
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,93*
€ 90,61*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,93*
€ 91,18*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
37010012
ab € 45,69*
Ähnlich
Edessö Tools and More
43612515
ab € 105,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.