Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 100 x 2,2/1,6 x 12 mm, 30 VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 100 x 2,2/1,6 x 12 mm, 30 VW
Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 100 x 2,2/1,6 x 12 mm, 30 VW
Artikel-Nr.:
     415-ede37010012
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     37010012
EAN/GTIN:
     4010912690806
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
edessö kreissägeblatt
kreissägeblatt

Für Längs- und Querschnitte in Massivholz, Holzwerkstoff roh und einseitig beschichtet, Hartpapier und Thermoplast ist das Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte bestens geeignet. Für Fertigschnitte mit Tisch-, Format- und Handkreissägen ist das Kreissägblatt ebenso zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • Aufteilschnitt
  • mit Wechselzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
12 mm
Durchmesser:
100 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
Längs- und Querschnitt
Schnittbreite:
2,2mm
Stärke:
1,6 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
30
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 100mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,99*
€ 67,65*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,49*
€ 73,32*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
43612515
ab € 105,36*
Ähnlich
Edessö Tools and More
43510020
ab € 95,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.