Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XR Ersatz-Akku 12 V / 3 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XR Ersatz-Akku 12 V / 3 Ah Li-Ion
XR Ersatz-Akku 12 V / 3 Ah Li-Ion
Artikel-Nr.:
     415-dewDCB124G-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB124G-XJ
EAN/GTIN:
     5035048735831
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug

12 Volt, 3 Ah XR Ersatz-Akku, auch passend für 10,8 Volt Akku Maschinen.

Produktbeschreibung:

  • klein, kompakt, hohe Kapazität
  • gleich Größe und Gewicht wie 12 V XR 2 Ah Akku jedoch mit 50 Prozent mehr Laufzeit
  • kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  • LED Akku-Ladestandsanzeige
  • spezielles Akku-Gehäuse auschemikalien- und brennstoffresistentem sowie glasfaserverstärktem Nylon
  • Gehäusegummierung bietet Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien
  • passend für das alle 10,8 V XR und 12 V XR Maschinen und Ladegeräte

Technische Merkmale:

  • Spannung: 12 Volt
  • Akku-Kapazität: 3.0 Ah
  • kompatibel mit: allen DEWALT 10,8 Volt und 12 V XR Maschinen

Lieferumfang:

  • 1 Stück 12 V 3 AH XR Li-Ion Akku
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
3 Ah
Ausführung:
Li-Ion
Spannung:
12 Volt
Typ:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für dewalt 12v 3ah, akku für dewalt 12v, akku für dewalt, Akku, Akku-Kit, Akku-Set, Dewalt, Ersatzakku, Flex Volt, Ladegerät, Schnellladegerät, XR, XR Flex Volt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,09*
€ 74,54*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,92*
€ 74,56*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,11*
€ 74,58*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 84,80*
€ 8,95*
ab € 66,67*
€ 87,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
5035048706794
ab € 153,36*
Ähnlich
DeWalt
DCB183
ab € 30,19*
Ähnlich
DeWalt
DCB547-XJ
ab € 107,15*
Ähnlich
DeWalt
DCB126-XJ
ab € 64,06*
Ähnlich
DeWalt
DCB184G-XJ
ab € 89,45*
Ähnlich
DeWalt
DCB124-XJ
ab € 42,34*
Ähnlich
DeWalt
DCB126G-XJ
ab € 76,20*
Ähnlich
DeWalt
DCB549-XJ
ab € 307,11*
Ähnlich
DeWalt
DCB183G-XJ
ab € 55,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.