Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT XR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8691371
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB126-XJ
EAN/GTIN:
     5035048734568
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug
DeWALT XR - Batterie - Li-Ion - 5 Ah - für XR DCD996B
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
5 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
DeWALT XR DCD996B
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
5035048706794
ab € 153,62*
Ähnlich
DeWalt
DCB183
ab € 30,03*
Ähnlich
DeWalt
DCB547-XJ
ab € 106,75*
Ähnlich
DeWalt
DCB184G-XJ
ab € 90,16*
Ähnlich
DeWalt
DCB124-XJ
ab € 42,08*
Ähnlich
DeWalt
DCB124G-XJ
ab € 56,15*
Ähnlich
DeWalt
DCB126G-XJ
ab € 76,24*
Ähnlich
DeWalt
DCB549-XJ
ab € 306,82*
Ähnlich
DeWalt
DCB183G-XJ
ab € 55,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.