Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1811482 TaHoma Öffnungsmeldeder io


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0461285
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811482
EAN/GTIN:
     3660849520533
Suchbegriffe:
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Der Öffnungsmelder detektiert den Zustand von Fenstern und Türen (offen oder geschlossen). Ohne den mitgelieferten Magneten erkennt ein im Funkmodul integrierter Beschleunigungssensor das Öffnen eines Fensters oder einer Tür (der aktuelle Status wird in diesem Fall nicht detektiert). Registrierte Zustandsänderungen werden per Funk an das verbundene Smart-Home-System TaHoma gesendet. Dies ermöglicht die direkte Auslösung von Szenarien als Bestandteil einer Wenn-Dann Programmierung. - Kontrolle des aktuellen Zustands von Fenstern und Türen von überall und jederzeit per App - Im Alarmfall: Sie erhalten auf Wunsch eine E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigung - Schnelle und einfache Montage mit einem doppelseitigen Klebeband Lieferumfang: Öffnungsmelder io, Batterien, Klebeband Detektionsverfahren: Magnetfeldmessung + Beschleunigungssensor Funkfrequenz: 868 - 870 MHz Spannungsversorgung: 3V DC Batterietyp: 1x CR123 Lithium Schutzart: IP 20 Betriebstemperatur: 0 GradC bis 60 GradC Maße (BxHxT): 120 x 49 x 24 mm Das von Ihnen gewählte Produkt ist Smart home Ready by Somfyund lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung TaHoma Switchintegrieren ¿ die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,37*
€ 67,59*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,47*
€ 67,72*
Frei Haus
ab € 53,41*
€ 68,97*
2 Tage
2
€ 5,80*
ab € 54,30*
€ 70,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,97*
€ 72,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.