| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-32654601 Herst.-Nr.: 1811482 EAN/GTIN: 3660849520533 |
| |
|
| | |
| TaHoma Öffnungsmelder io 1811482 Der Öffnungsmelder detektiert den Zustand von Fenstern und Türen (offen oder geschlossen). Ohne den mitgelieferten Magneten erkennt ein im Funkmodul integrierter Beschleunigungssensor das Öffnen eines Fensters oder einer Tür (der aktuelle Status wird in diesem Fall nicht detektiert). Registrierte Zustandsänderungen werden per Funk an das verbundene Smart-Home-System TaHoma gesendet. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Kontakte: | sonstige | Drahtlos: | ja | Mit Anschlusskabel: | nein | Farbe: | sonstige | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,08* | € 65,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 50,20* | € 65,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,21* | € 67,26* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,98* | € 67,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 53,38* | € 70,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|