| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-679183 Herst.-Nr.: 1811482 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Somfy TaHoma Öffnungsmelder io 1811482 Montageart Aufbau, Funksystem, Farbe sonstige, Der TaHoma® Öffnungsmelder io detektiert den Status Offen oder Geschlossen von Fenstern und Türen (Funkmodul und Magnet), ohne Verwendung des Magneten erkennt ein im Funkmodul integrierter Beschleunigungssensor das Öffnen eines Fenster oder einer Tür, der Status wird nicht detektiert, der Öffnungsmelder io ermöglicht die direkte Auslösung von Szenarien oder als Bestandteil einer wenn-dann- Programmierung, die Montage des Öffnungsmelders erfolgt schnell und einfach mit einem doppelseitigem Klebeband, kompatibel mit TaHoma und Connexoon, verwendbar zur Überwachnung und zur Auslösung von Szenarien, 118 x 12 x 14 mm, Schutzklasse IP20, Funkfrequenz 868-870 MHz, weiß/grau Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Funksystem: | Ja | Farbe: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,37* | € 67,59* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,47* | € 67,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,41* | € 68,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,97* | € 72,34* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 63,78* | € 79,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|