Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix STTB 4 BU 3031432 Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0045649
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031432
EAN/GTIN:
     4017918186937
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
Doppelstock-Zugfederklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm?, Querschnitt: 0,08 mm? - 6 mm?, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,4762*
€ 1,8462*
50
€ 5,46*
ab € 1,5718*
€ 1,9618*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,63555*
€ 2,03555*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,04*
50
Frei Haus
ab € 1,6402*
€ 2,0402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,03555*
€ 2,4223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87555*
€ 2,2319
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63555*
€ 1,9463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 101,7775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030462
ab € 0,3082*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.