Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3031432 - Doppelstock-Zugfederklemme STTB 4 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000035873
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031432
EAN/GTIN:
     4017918186937
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
3031432 - Doppelstock-Zugfederklemme STTB 4 BU, Doppelstock-Zugfederklemme, Querschnitt:  0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Anschlussart: Zugfederanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: phönix contact reihenklemmen blau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, KLEMME, ZUGFEDER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,4762*
€ 1,8462*
50
€ 5,46*
ab € 1,5718*
€ 1,9618*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,63555*
€ 2,03555*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,04*
50
Frei Haus
ab € 1,6402*
€ 2,0402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8462*
€ 2,19698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6962*
€ 2,01848
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4762*
€ 1,75668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030462
ab € 0,3082*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.