Der Lärmmesser ist der ideale Begleiter für die schnelle Messung des Schallpegels. Mit einem Messbereich von 35 … 130 dB deckt das Lärmmesser einen Großteil an Messaufgaben ab. Somit findet der Lärmmesser seine Anwendung zum Beispiel bei der Verkehrsüberwachung, Betriebssicherheit oder auch bei Veranstaltungen. Wegen der kleinen und kompakten Bauweise kann der Lärmmesser gut verstaut werden.
Technische Daten
Messbereich: 35 ... 130 dB
Auflösung: 0,1 dB
Genauigkeit: ±1,5 dB (bei 94 dB und 1 kHz)
Frequenzbewertung: A
Frequenzbereich: 31,5 Hz ... 8 kHz
Schnittstelle: Bluetooth 4.0
Spannungsversorgung: 3 x 1,5 V AAA Batterie
Umgebungsbedingungen: -20 ... 60 °C, <90 % r.F., nicht kondensierend
Abmessungen: 165 x 32 x 32 mm
Gewicht: 118 g
Lieferumfang
1 x Lärmmesser PCE-MSL 2BT
3 x 1,5 V AAA Batterien
1 x Bedienungsanleitung