Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldatenlogger PCE-NDL 10 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Schalldatenlogger PCE-NDL 10
PCE Instruments Schalldatenlogger PCE-NDL 10
PCE Instruments Schalldatenlogger PCE-NDL 10 Rückseite
PCE Instruments Schalldatenlogger PCE-NDL 10 Microphon
PCE Instruments Schalldatenlogger PCE-NDL 10 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-NDL 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-NDL 10
EAN/GTIN:
     4250348715975
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Schalldatenlogger PCE-NDL 10
Das Schallpegelmessgerät dient zur Ermittlung von Lautstärke. Bei dem Schallpegelmessgerät PCE-NDL 10 handelt es sich um ein handliches Messgerät, welches höchste Anforderungen erfüllt. Um die gemessenen Daten bestmöglich auszuwerten besteht die Möglichkeit den internen Messdatenspeicher am Lärmdosimeter zu nutzen. Zusätzlich dazu verfügt das Schallpegelmessgerät über einen SD-Kartenslot, der die Nutzung einer SD-Karte als zusätzliches Speichermedium ermöglicht.

- Messbereich: SPL: Auto 30 ... 130 dB
- Auflösung: 0,1 dB
- geringe Abtastrate
- automatische oder manuelle Speicherung
- Speicherintervall wählbar
- hintergrundbeleuchtetes LC-Display
- Dosismessung oder SPL-Messung

Technische Daten
Messtyp
SPL: Sound pressure level
Dosis: Prüflärmbelastung

Messbereich
SPL: Auto 30 ... 130 dB
Dosis: 70 ... 130 dB
Auflösung: 0,1 dB
Messfunktionen:
dB (A und C Frequenzbewertung)
Zeitbewertung (schnell und langsam)
Data-HOLD
Aufnahmefunktion (MAX und MIN)

Messgenauigkeit (bei 23 ±5 °C, unter 94 dB)
31,5 Hz / ±3,5 dB
63 Hz / ±2,5 dB
125 Hz / ±2,0 dB
250 Hz / ±1,9 dB
500 Hz / ±1,9 dB
1 KHz / ±1,4 dB
2 KHz / ±2,6 dB
4 KHz / ±3,6 dB
8 KHz / ±5,6 dB

Frequenzbewertung : A und C
Zeitbewertung
Schnell - t = 125 ms
Langsam - t = 1 s
Data-HOLD: Einfrieren des angezeigten Messwertes
Funktionswahl: SPL
Automatischer Messbereich: 30 ... 130 dB
Funktionswahl Dosismessung:
Grenzwert: 70 ... 90 dB (in 1 dB-Schritten)
Beurteilungspegel: 80, 84, 85, 90 dB
Wechselrate: 3, 4, 5 oder 6 dB
Frequenz: 31,5 ... 8000 Hz
Typ Mikrophon: elektrisches Kondensatormikrofon
Größe Mikrophon: Ø12,7 mm
Kalibrierung: interne Kalibrierung bei 94 dB mit Kalibrator PCE-SC 42 möglich
automatischer Datenlogger
Logintervall: 1 ... 3600 Sekunden
manueller Datenlogger
manuelles Logintervall (Intervall muss auf "0" gestellt sein)
Speichermöglichkeiten
interner Speicher für bis zu 16000 Messwerte
SD-Speicherkarte (1 ... 16 GB)
Messfehler: =0,1 % der gesamt gespeicherten Daten
weiterführende Einstellungen
Zeit- und Datumseinstellungen
Abtastrate
Automatische Abschaltung
Ein-/ Ausschaltung des akustischen Alarms
Einstellung Kommastelle beim Speichervorgang
Formateinstellungen SD-Karte
Einstellung A- / C-Frequenzbewertung

Messung außerhalb des Messbereichs
Anzeige von "----"
Speicherabruf
Maximal- und Minimalwert
Abtastrate: ca. 1 x / Sekunde
Datenausgang: RS-232, USB
automatische Abschaltung: einstellbar
Betriebsbedingungen: 0 ... +50, <85 % rel. Feuchte
Stromversorgung: Batterie oder Netzspannung
Display: hintergrundbeleuchtetes LCD
Displaygröße: 50 x 30 mm
Gewicht: 250 g
Abmessungen: 132 x 80 x 32 mm

Lieferumfang
1 x Schallpegelmessgerät PCE-NDL 10
1 x Mikrophon mit Halteclip
1 x Tragetasche
1 x Tragegurt
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Datenlogger, Lärm Messgerät, Schallmessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, pce instruments datenlogger, datenlogger, Schallpegelmeter, Schallmesser, Schallmessgeräte, Schallpegelmessgeräte, Lärmmessgeräte, Schall Messgerät, Lärmmesser, PCE, Soundmesser, Soundmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 644,84*
€ 733,64*
Lager 413
Frei Haus
ab € 646,53*
€ 733,66*
Frei Haus
ab € 649,61*
€ 741,36*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,66*
€ 873,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,05*
€ 849,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,22*
€ 798,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,98*
€ 785,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,53*
€ 769,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SDL 1
ab € 190,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-322A
ab € 139,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LMD 10
ab € 164,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LMD 5
ab € 114,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 09
ab € 419,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 43
ab € 102,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-432
ab € 2.033,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-428
ab € 1.008,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-430
ab € 1.883,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MND 10
ab € 874,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSM 4
ab € 120,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 189,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.