Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Schalldatenlogger PCE-SDL 1 Klasse II / mit Messwertspeicher von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Schalldatenlogger PCE-SDL 1
PCE Instruments Schalldatenlogger PCE-SDL 1
Schalldatenlogger mit Stativ
Software für PCE-SDL 1
Artikel-Nr.:
     413-PCE-SDL 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SDL 1
EAN/GTIN:
     4250348711434
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Der Mini Schalldatenlogger PCE-SDL 1 erfasst Lärmpegel von 30 ... 130 dB und speichert sie intern ab. Dieser kompakte und robuste Schalldatenlogger im Mini-Format mit einem großen Speicher (bis zu max. 129920 Datensätze) dient vor allem der Langzeitregistrierung in vielen verschiedenen Bereichen. Dabei dient das Gerät als autarker Logger, der alle Schallpegel im gewünschten Zeitraum registriert. Bei Belieben können alle Werte zu einem Laptop oder PC übertragen werden.

Technische Daten

Messbereich: 30 ... 130 dB
Standard: IEC 61672-1 (Klasse II)
Genauigkeit: ±1,4 dB
Zeitbewertung: FAST / SLOW
Frequenz: 31,5 Hz ... 8 kHz
Datenspeicher: 129920 Datensätze
Bewertung: A , C
Speicherintervall: 1 s ... 24 Std.
Betriebsbedingungen: 0 ... +40 °C, 10 ... 75 % r.F.
Betriebsversorgung: 3,6 V Lithium Batterie Typ 1/2 AA
Systemvoraussetzungen: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Abmessung: 130 x 25 x 30 mm
Gewicht: 20 g
1 x Mini Schalldatenlogger PCE-SDL 1, 1 x Windgeräuschunterdrücker, 1 x Wandhalterung, 1 x Windows® -lauffähige Software (englischsprachig), 1 x Batterie, 1 x Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, pce instruments datenlogger, datenlogger, Schallpegelmeter, Schallmesser, Schallmessgeräte, Schallpegelmessgeräte, Lärmmessgeräte, Schall Messgerät, Lärmmesser, PCE, Soundmesser, Soundmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 190,84*
€ 234,32*
Frei Haus
ab € 192,33*
€ 236,81*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
STAT
ab € 55,42*
Zubehör
PCE Instruments
NET-300
ab € 21,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.