Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaswarngerät PCE-GA 10 Gaslecksucher für brennbare Gase von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Gaswarngerät PCE-GA 10
PCE Instruments Gaswarngerät PCE-GA 10
PCE Instruments Gaswarngerät PCE-GA 10 Display
PCE Instruments Gaswarngerät PCE-GA 10 Anschlüsse
PCE Instruments Gaswarngerät PCE-GA 10 Sensor
PCE Instruments Gaswarngerät PCE-GA 10 Anwendung
PCE Instruments Gaswarngerät PCE-GA 10 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-GA 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-GA 10
EAN/GTIN:
     4250348719201
Suchbegriffe:
Gaslecksuchgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Der Gaslecksucher PCE-GA 10 wird verwendet um Leckagen an Gasleitungen und Verbindungen zu prüfen. Dieser Gaslecksucher eignet sich für viele brennbare Gase. Das Gaslecksuchgerät verfügt über 5 LEDs die die Gasintensität informieren. Neben der visuellen Information besitzt der Gaslecksucher einen akustischen und haptischen Alarm. Das bedeutet, dass je nach Level der Gaslecksucher einen Alarmton abgibt und gleichzeitig vibriert.

Technische Daten

Prüfbare Gase
Acetaldehyd
Ammoniak
Benzol
Ethan
Ethanol
Ethylen
Formaldehyd
Hexan
ISO-Butan
Metan
Propane
P-Xylol
Schwefelwasserstoff
Toluol
Wasserstoff
Und Verbindungen in denen diese Gase vorkommen

Messbereich (Methan): 0 ... 10000 ppm
Empfindlichkeit (Methan): < 50 ppm
Anzeigestufen:
High: 100 / 400 / 700 /1000 ppm
low: 1000 / 4000 / 7000 / 10000 ppm
Ansprechzeit: < 2 s
Aufheizzeit: ca. 50 s
Alarmtypen: Optisch, akustisch, haptisch
Spannungsversorgung: 3,7 V Li-Ion Akku
Lebensdauer Sensor: Durchschnittlich 5 Jahre
Sensorlänge: 400 mm
Abmessungen: 211 x 70 x 45 mm
Gewicht: ca. 400 g

Lieferumfang
1 x Arbeitsschutzmessgerät PCE-GA 10
1 x Netzteil 5 V / 1 A (100 ... 240 V AC)
1 x Tragetasche
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Gasspürgerät, Lecksuchgerät, gasspürgerät, Gasmessgeräte, Gasprüfgeräte, Gaswarngeräte, Gaswarner, Gaswarnprüfgerät, CO2-Monitore, CO2-Messgeräte, CO2-Prüfgeräte, CO2-Überwachungsgeräte, PCE, Gasmesser, Gasprüfer, Gas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 152,12*
€ 185,90*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,14*
€ 185,92*
Lager 413
Frei Haus
ab € 164,71*
€ 198,74*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 302,02*
€ 357,32*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 5
ab € 146,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 8
ab € 152,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 05
ab € 127,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VOC 1
ab € 192,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 10
ab € 168,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 20
ab € 3.952,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 32
ab € 2.976,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AQD 20
ab € 675,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 16
ab € 245,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LDC 8
ab € 1.424,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.