Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refraktometer PCE-DRP 1 für Kaffee p1 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Refraktometer PCE-DRP 1 für Kaffee p1
PCE Instruments Refraktometer PCE-DRP 1 für Kaffee p1
PCE Instruments-Refraktometer-Display
PCE Instruments PCE-DRx Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-DRP 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRP 1
EAN/GTIN:
     4250348716910
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
Digital- Refraktometer PCE-DRP 1 für Kaffee p1

Mit dem Refraktometer PCE-DRP 1 kann man die Konzentration von transparenten bzw. gelösten Stoffen in einer Flüssigkeit messen. Es wird durch eine flüssige Lösung Licht gestrahlt, welches auf dem Weg gebrochen oder reflektiert wird. Je nach Konzentration der Stoffe verhält sich die Geschwindigkeit des Lichtes anders. Dadurch kann ein Konzentrationswert gemessen werden. Espresso, Kaffee überall wird “Kaffee” aus den gemahlenen Bohnen ausgewaschen und ist anschliessend unterschiedlich dicht in der Kaffee-Lösung vorhanden. Mit dem Refraktometer PCE-DRP 1 wird anhand der Kaffee-Lösung der Wert in Brix % auf dem digitalen Display wieder gegeben.

- Parameter:Brix, Kaffee p1, Refraktionsindex
- sekundenschnelle und präzise Messergebnisse
- großes LCD (Messwert und Temperatur)
- wasserdichtes ABS Gehäuse IP 65
- leichte Bedienung (drei Tasten)
- kleine Probenmenge
- einfache Kalibrierung mit destilliertem Wasser
- automatische Temperaturkompensation
- Edelstahlprobenmulde mit Glasprisma
- Batteriekontrollsystem
- Abschaltautomatik nach 1 Min. Messpause

Technische Daten

Temperaturkompensation: automatisch 10 ... 40 °C
Messgeschwindigkeit: ca. 1 Sek.

Probenvolumen: 4 ... 5 Tropfen
Probenmulde: Edelstahlring mit Glasprisma
Gehäuse: ABS, IP 65
Batterie: 1 x 1,5 V AAA
Abschaltautomatik: nach 1 Min. Messpause
Schutzart: IP 65
Abmessungen: 121 x 58 x 25 mm
Gewicht: 90 g ohne Batterie

Messbereich
Brix: 0,0 … 50,0 %
Kaffee p1: 0,0 … 25,0
Refraktionsindex: 1,3330 … 1,4200 nD

Auflösung Brix: 0,10 %
Kaffee p1: 0,1
Refraktionsindex: 0,0001 nD

Genauigkeit
Brix: ±0,2 %
Kaffee p1: ±0,2
Refraktionsindex: ±0,003 nD

Lieferumfang
1 x Digital Refraktometer PCE-DRP 1
1 x Pipette
1 x Prismaabdeckung
1 x Bedienungsanleitung
1 x Batterie
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Digital Refraktometer, Digital-Refraktometer, Digitalrefraktometer, Brix, PCE, Zuckergehalt, Brechungsindex, Kaffee p1, Refraktionsindex, PCE Instruments
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 292,04*
€ 333,15*
Lager 413
Frei Haus
ab € 292,83*
€ 333,17*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,17*
€ 396,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,14*
€ 394,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,43*
€ 392,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,23*
€ 391,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,83*
€ 348,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 1
ab € 311,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRH 1
ab € 301,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
ab € 252,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRU 1
ab € 258,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 1
ab € 262,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 2
ab € 331,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRA 1
ab € 262,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 64,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 61,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ALK
ab € 61,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SM 11
ab € 210,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 61,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRC 1
ab € 262,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SG
ab € 61,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.