| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70328704 Herst.-Nr.: 530236 EAN/GTIN: 4052568164805 |
| | |
|
| | |
| Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2-FRC12:J10M2 Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch Weitere Informationen: | | Baureihe: | MS | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit integriertem Schloss | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Druckanzeige: | mit Manometer | Einbaulage: | senkrecht +/- 5° | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Kondensatablass: | vollautomatisch | Konstruktiver Aufbau: | Proportional-Standardnebelöler | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:-] | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Reglerfunktion: | mit Rückstromverhalten | Schalenschutz: | integriert als Metallschale | Symbol: | 00991599 | Typ-Kurzzeichen: | MSB6 | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,66* | € 159,26* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,58* | € 166,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,74* | € 176,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 203,75* | € 240,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,98* | € 271,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|