Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ms, 5μm Filterregler Automatik, Anschluss G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2029371
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MSB6-1/2-FRC12:J10M2
EAN/GTIN:
     4052568164805
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Anschlussverbindung = G1/2
Serie = ms
Ablass-Typ = Automatik
Filtergröße = 5µm

Die Festo Serviceeinheit-Kombination MSB6-1/2-FRC12:J10M2 Filter/Druckregler/Öler Kombination hat einen maximalen Ausgangsdruck von 12 bar, 5-μm-Filter, mit Manometer, verriegelbarem Reglerkopf, Metallschalenschutz, vollautomatischer Kondensatablass. Durchflussrichtung von links nach rechts.Größe Maxi Serie D Betätigungselementverriegelung Drehknopf mit Verriegelung Montageposition senkrecht +/- 5° Filtrationsgrad: 40 μm
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Serie:
ms
Ablass-Typ:
Automatik
Filtergröße:
5µm
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, 2029371, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, MSB612FRC12:J10M2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,93*
€ 159,04*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,97*
€ 166,35*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 147,64*
€ 176,43*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 204,17*
€ 238,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 225,91*
€ 269,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,20*
€ 308,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.