Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1/2-D-5M-MAXI-A Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFR-1/2-D-5M-MAXI-A Filter-Regelventil
Bild für LFR-1/2-D-5M-MAXI-A Filter-Regelventil
Herstellerlogo für LFR-1/2-D-5M-MAXI-A Filter-Regelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70311902
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186494
EAN/GTIN:
     4052568146948
Datenblatt DE für LFR-1/2-D-5M-MAXI-A Filter-Regelventil
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Filter-Regelventil LFR-1/2-D-5M-MAXI-A mit Metallschutzkorb und Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit Manometer
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991587
Typ-Kurzzeichen:
LFR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,15*
€ 241,96*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 252,43*
€ 290,82*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,20*
€ 292,81*
Frei Haus
ab € 338,75*
€ 395,95*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 397,77*
€ 444,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,81*
€ 348,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,03*
€ 343,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,20*
€ 301,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.