| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029860 Herst.-Nr.: LFR-1/2-D-5M-MAXI-A EAN/GTIN: 4052568146948 |
| |
|
| | |
| Anschlussverbindung = G1/2 Betriebsdruck max. = 12 bar Serie = D Ablass-Typ = Automatik Filtergröße = 5µm
Der Filterregler der Festo D-Serie verfügt über einen pneumatischen Anschluss G1/2 mit Metallschalenschutz und Manometer. Er verfügt über einen Filtergrad von 5 μm mit automatischem Kondensatablass.Größe - Maxi Betätigungselementverriegelung = Drehknopf mit Verriegelung Montageposition = senkrecht +/- 5° Weitere Informationen: | | Anschlussverbindung: | G1/2 | Betriebsdruck max.: | 12 bar | Serie: | D | Ablass-Typ: | Automatik | Filtergröße: | 5µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, druckbegrenzungsventil 1/2", 2029860, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, LFR12D5MMAXIA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,15* | € 241,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,43* | € 290,82* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,20* | € 292,81* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,75* | € 395,95* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 397,77* | € 444,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|