Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z AS-i-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z AS-i-Modul
Bild für ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z AS-i-Modul
Herstellerlogo für ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z AS-i-Modul
Artikel-Nr.:
     4065-70308219
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542125
EAN/GTIN:
     4052568179908
Datenblatt DE für ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z AS-i-Modul
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
AS-i-Modul ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z ermöglicht den Anschluss von 4 Sensoren und 3 Aktoren, mit Anschlusstechnik M12. ATEX-Kategorie Gas=II 3G, Ex-Zündschutzart Gas=Ex nA IIC T4 X Gc, ATEX-Kategorie Staub=II 3D, Ex-Zündschutzart Staub=Ex tc IIIC T115°C X Dc IP67, Ex-Umgebungstemperatur=-5°C <= Ta <= +50°C IP67, Ex-Umgebungstemperatur=-5°C <= Ta <= +50°C
Weitere Informationen:
ATEX-Kategorie Gas:
II 3G
ATEX-Kategorie Staub:
II 3D
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Ex-Umgebungstemperatur:
-5°C <= Ta <= +50°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex nA IIC T4 X Gc
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex tc IIIC T115°C X Dc IP67
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-interface modul, ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z|AS-i-Modul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,27*
€ 311,36*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,45*
€ 313,52*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,75*
€ 319,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 322,55*
€ 377,64*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,52*
€ 373,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,72*
€ 356,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,70*
€ 317,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.