Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z AS-i-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568179908
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542125
EAN/GTIN:
     4052568179908
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
AS-i-Modul ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z ermöglicht den Anschluss von 4 Sensoren und 3 Aktoren, mit Anschlusstechnik M12. ATEX-Kategorie Gas=II 3G, Ex-Zündschutzart Gas=Ex nA IIC T4 X Gc, ATEX-Kategorie Staub=II 3D, Ex-Zündschutzart Staub=Ex tc IIIC T115°C X Dc IP67, Ex-Umgebungstemperatur=-5°C <= Ta <= +50°C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ASI
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Zulassung:
c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
ATEX-Kategorie Gas:
II 3G
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex nA IIC T4 X Gc
ATEX-Kategorie Staub:
II 3D
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex tc IIIC T115°C X Dc IP67
Ex-Umgebungstemperatur:
-5°C <= Ta <= +50°C
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-interface modul, ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z, AS-i-Modul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,27*
€ 311,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,45*
€ 313,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,75*
€ 319,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 322,55*
€ 377,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,36*
€ 370,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,66*
€ 354,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,82*
€ 325,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,86*
€ 310,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,27*
€ 295,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.