Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z As-I-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festo ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z As-I-Modul
Festo ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z As-I-Modul
Festo ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z As-I-Modul
Festo ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z As-I-Modul
Festo ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z As-I-Modul
Festo ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z As-I-Modul
Festo ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z As-I-Modul
Artikel-Nr.:
     1818H-3423144
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Festo ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z As-I-Modul

AS-i-Modul ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z ermöglicht den Anschluss von 4 Sensoren und 3 Aktoren, mit Anschlusstechnik M12. ATEX-Kategorie Gas=II 3G, Ex-Zündschutzart Gas=Ex nA IIC T4 X Gc, ATEX-Kategorie Staub=II 3D, Ex-Zündschutzart Staub=Ex tc IIIC T115°C X Dc IP67, Ex-Umgebungstemperatur=-5°C <= Ta <= +50°C

Weitere Informationen:
Herstellertypenbezeichnung:
ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0,21
Serie:
ASI
Hersteller Typenbezeichnung:
ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z
ECLASS-4.1:
27250290
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-interface modul, ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z, 542125
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,27*
€ 311,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,45*
€ 313,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,75*
€ 319,80*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 322,55*
€ 377,64*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,64*
€ 449,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,44*
€ 444,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,93*
€ 408,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,30*
€ 397,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,55*
€ 383,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.