Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1-D-MAXI-A Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-1-D-MAXI-A Wartungseinheit
Bild für FRC-1-D-MAXI-A Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-1-D-MAXI-A Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70015654
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159611
EAN/GTIN:
     4052568126735
Datenblatt DE für FRC-1-D-MAXI-A Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Wartungseinheit FRC-1-D-MAXI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatischsatablass=vollautomatisch
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991599
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,65*
€ 330,87*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 353,98*
€ 398,10*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,86*
€ 400,90*
Frei Haus
ab € 476,63*
€ 540,61*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 556,94*
€ 609,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,90*
€ 477,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,89*
€ 469,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,12*
€ 441,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,86*
€ 422,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.