| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029281 Herst.-Nr.: FRC-1-D-MAXI-A EAN/GTIN: 4052568126735 |
| |
|
| | |
| Serie = D Ablass-Typ = Automatik Filtergröße = 40µm
Die Festo Serviceeinheit FRC-1-D-MAXI-A Filter/Regler/Öler Kombination hat einen 40-μm-Filter mit Metallschüsselschutz. Er verfügt über einen automatischen Kondensatablass.Größe Maxi Serie D Betätigungselementverriegelung Drehknopf mit Verriegelung Montageposition senkrecht +/- 5° Filtrationsgrad: 40 μm Weitere Informationen: | | Serie: | D | Ablass-Typ: | Automatik | Filtergröße: | 40µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, 40μm filterregler automatisch, schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, 2029281, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, FRC1DMAXIA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,22* | € 332,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 352,39* | € 401,67* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,77* | € 404,58* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 475,98* | € 551,88* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 557,48* | € 622,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|