| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-774583 Herst.-Nr.: 2230-881-85/2XL EAN/GTIN: 4055301012784 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Protection Wetterschutzjacke 2230
Ausführung: • Zwei-Lagen-Direktlaminat • Wasser- und winddicht, atmungsaktiv • Abknöpfbare Kapuze mit Weitenregulierung • Verschließbare Ärmelabschlüsse • Brust-, Seiten-, Innen- und Napoleontaschen Norm: • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 11612 A1, B2, C2, F1 • EN 61482-1-2 Klasse 2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutzregenjacke xxl, warnschutz regenjacke, bp wetterschutzjacke, 2230, 61245207, Hi-Vis, Protect, Protection |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,62* | € 360,09* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,76* | € 363,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,63* | € 376,86* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,38* | € 408,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|