| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1152051 Herst.-Nr.: 2230-881-85-2XL EAN/GTIN: 4055301012784 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223088185/2XL, Wetterschutzjacke, Größe 2XL 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20% Aramid, 1% Sonstige Fasern 350,00 g/m², Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1900 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutzregenjacke xxl, warnschutz regenjacke, bp wetterschutzjacke, WETTERSCHUTZJACKE,, Alljahresjacke, Allroundjacke, Allwetterjacke, Ganzjahresjacke, Kombijacke, Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Allwetterparka, Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, Schutzjacke, Warnschutzfleecejacke, Sport-Regenjacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,85* | € 361,08* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,70* | € 364,54* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,22* | € 365,06* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,72* | € 409,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|