Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Artikel-Nr.:
     4012-676268
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     13022
EAN/GTIN:
     4260061894550
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Bädermatten
Yoga Spa Basic Rollenware

Feuchtraum geignet
Für alle Barfußbereiche rund um das Schwimmbad sowie Dusch- und Umkleideräume.
Korrosionsfest
Gegen Chlor und Salzwasser.
Beständig gegen Laugen und Säuren.
Einfach zu reinigen.
Leicht zuzuschneiden.
Porenfrei, daher besonders hygienisch
Hervorragendes Drainagesystem, temperaturbeständig von -40 °C bis + 50°C.
Ausführung
Material: 100 % Polyethylen.
Materialstärke: 9 mm.
Zuschnitte ab 1 lfm.
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, Industrierost, bodenrost, Bodenbelag, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Bodenmatten, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Nassraumbodenrost, Matte, Ermüdungsmatte, 7830609532, 30609532
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Meter
€ 6,90*
ab € 26,38*
€ 35,71*
18 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 25,80*
€ 36,12*
9 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 24,08*
€ 37,60*
4 Tage
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 29,84*
€ 40,15*
12 Tage
18
pro Meter
Frei Haus
ab € 35,33*
€ 47,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,71*
€ 42,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,24*
€ 41,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,18*
€ 39,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,84*
€ 37,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,85*
€ 36,71
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,38*
€ 31,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
13024
ab € 24,12*
Sonstiges
Miltex
13021
ab € 24,18*
Sonstiges
Miltex
13023
ab € 24,19*
Sonstiges
Miltex
13025
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.