Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Artikel-Nr.:
     214B-7830609532
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     13022
EAN/GTIN:
     4260061894550
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Bädermatten
Bodenbelag Yoga Spa Basic • Geeignet für Nassbereiche innen und außen • Einsatzgebiete: Duschräume, Umkleidekabinen, Saunen, Whirlpools und alle Barfußbereiche in Schwimmbädern • Hervorragendes Drainagesystem, Wasser und andere Flüssigkeiten fließen problemlos ab • Rutschhemmend im Nassbereich • Isolation gegen aufsteigende Kälte • Besonders hygienisch: da porenfrei hergestellt • Temperaturbeständig: –40 °C bis +50 °C • Rutschhemmend: nach DIN 51097, Bewertungsgruppe B. • Einfache Reinigung • Einfaches Zuschneiden für die Verlegung • Recycelbar • Material: Polyethylen • Offene Ausführung • Beständigkeiten: UV-Licht (außer rot), Chlor- und Salzwasser • Barfußbereich • Standardgröße • Funktionelles Design Zuschnitte ab 1 lfm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Finnland
Maße:
60 cm Breite
Herstellerartikelnummer:
13022
Herstellername:
Miltex GmbH
Ausführung:
Rollenware
Farben:
grau
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, Industrierost, bodenrost, Bodenbelag, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Bodenmatten, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Nassraumbodenrost, Matte, Ermüdungsmatte, 7830609532, 30609532
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 6,90*
ab € 26,44*
€ 35,38*
Lager 214
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 25,73*
€ 35,81*
9 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 24,06*
€ 37,35*
4 Tage
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 29,89*
€ 39,98*
12 Tage
18
pro Meter
Frei Haus
ab € 35,39*
€ 47,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,81*
€ 42,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,17*
€ 41,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,51*
€ 38,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,32*
€ 37,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,40*
€ 36,18
pro Meter
ab 25 Meter
€ 29,80*
€ 35,46
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,73*
€ 30,62
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
13024
ab € 24,12*
Sonstiges
Miltex
13021
ab € 24,18*
Sonstiges
Miltex
13023
ab € 24,14*
Sonstiges
Miltex
13025
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.