| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830609536 Herst.-Nr.: 13024 EAN/GTIN: 4260061894574 |
| |
|
| | |
| Bodenrost Yoga Spa Basic Rollenware • Feuchtraum geignet, für alle Barfußbereiche rund um das Schwimmbad sowie Dusch- und Umkleideräume. • Korrosionsfest gegen Chlor und Salzwasser, beständig gegen Laugen und Säuren • Einfach zu reinigen • Leicht zuzuschneiden • Porenfrei, daher besonders hygienisch • Hervorragendes Drainagesystem, temperaturbeständig von -40 °C bis + 50°C • 100 % Polyethylen • Rutschhemmung Bewertungsgruppe B nach DIN 51097 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Finnland | Maße B x L: | 600 x max. 15 m mm | Herstellerartikelnummer: | 13024 | Herstellername: | Miltex GmbH | Farben: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, Industrierost, industrierost pe, bodenrost, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatten, Bodenmatte, Nassraumbodenrost, 7830609536, 30609536 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Meter | € 6,90* | ab € 26,37* | € 35,71* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Meter | € 4,30* | ab € 25,66* | € 36,12* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 24,21* | € 37,60* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Meter | € 7,90* | ab € 30,00* | € 40,15* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 35,44* | € 47,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|