| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1352369 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6204023811 EAN/GTIN: 4332163276258 |
| | |
|
| | |
| Schweisskabel-Set 5m 25mm² 200A/35-50mm² Schweißkabel-Set, 5 m, mit E-Halter, PVC •5-m-Schweißkabel PVC •Elektrodenhalter und Stecker Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,02 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißkabelsatz, Schweißkabel, Schweißleitung, elektrodenhalterkabel 5 m, elektrodenhalter, Schweißerschutzschild, Schweißerzubehör, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR4030449, Schweißkabel-Set, PVC-Schweißkabel, Schweißkabelset, Schweisskabelset, E-Hand-Kabelsatz, Schweiß-Kabel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,62* | € 58,34* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,40* | € 68,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 61,77* | € 77,64* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 62,32* | € 78,09* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 76,37* | € 94,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 15,274* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|