Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel-Set 5m 25qmm 200A 35-50qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabel-Set 5m 25qmm 200A 35-50qmm
Schweißkabel-Set 5m 25qmm 200A 35-50qmm
Artikel-Nr.:
     4012-585735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163276258
EAN/GTIN:
     4332163276258
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabel-Set, 5 m, mit E-Halter, PVC

• 5-m-Schweißkabel PVC • Elektrodenhalter und Stecker

Weitere Informationen:
Belastung max.:
200 A
Kabeldurchmesser:
35 mm²
Zapfen:
13 mm
Stecker:
35–50 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,21*
€ 57,84*
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 44,95*
€ 58,32*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 68,18*
Lager 4012
15
€ 5,90*
ab € 59,55*
€ 74,84*
€ 4,80*
ab € 61,81*
€ 77,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 11,91* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.