| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-614658 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 45.01.225505 EAN/GTIN: 4332163276258 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271814310, Schweißkabel-Set, mit Elektrodenhalter Inhalt: PVC-Schweißkabel 5 m Stecker, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2020 GRAMM | Kabelquerschnitt: | 25 mm² | Zapfengröße: | 13 mm | Belastung: | 200 A | Stecker für Kabel: | 3550 mm² | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißkabelsatz, Schweißkabel, Schweißleitung, elektrodenhalterkabel 5 m, elektrodenhalter, Schweißerschutzschild, SCHWEIßKABELSET, Massekabel für Schweißanlagen, Massekabel konfektioniert, 4332163276258, 1489717 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,21* | € 57,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,95* | € 58,32* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,71* | € 68,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,55* | € 74,84* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 61,81* | € 77,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 10,742* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|